Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vikavirtasuoja 3-vaiheinen
Jatkojohto 5 x 2,5 mm2 vikavirtasuojalla, pituus 2 m.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 400V / 40A, 30mA
- Liitännät, pistokytkin 5x16A / jatkopistorasia 5x16A
- Jatkojohto 5 x 2,5 mm² 2 m, vikavirtasuojalla
- Suojausluokka IP44
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!