Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoitusvalo keltainen ohjelmoitava
Veden-, öljyn- ja iskunkestävä vilkkuva keltainen varoitusvalosarja magneettikiinnityksellä. Mahdollista yhdistää useampi sarja toisiinsa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja näkyvä varoitus liikenteessä tai työmaalla. Salkussa 6 kpl ladattavia LED-varoitusvalokiekkoja. Kiekoissa keltainen vilkkuva valo ja ne on mahdollista synkronoida vilkkumaan samanaikaisesti tai vuorotellen. Sarjaan kytkettyjä vilkkuja ohjataan yhdestä valaisimesta. Kiekoissa on viisi erilaista vilkkuohjelmaa. Mikäli tarvitset useampia valoja, voit yhdistää sarjoja.
Litium-akun ansiosta valon kesto on jopa 72 tuntia jatkuvaa vilkkua. Kaikki vilkut ladataan salkussa samanaikaisesti, latausjohdon pistoke sopii auton tupakansytyyttimeen.
Magneettikiinnityksen ansiosta valo on helppo asentaa ja irrottaa tarvittaessa. Kiekot ovat on iskun-, veden- ja öljyjenkestäviä.
- 6 kpl keltaisia ladattavia LED-varoitusvalokiekkoja
- Synkronoitavissa vilkkumaan samanaikaisesti tai vuorotellen
- Litium-akku 750mAh, akun kesto 72 tuntia jatkuvaa vilkkua (riippuu valitusta ohjelmasta)
- Magneettikiinnitys
- Yhden valaisimen koko 108 x 92 x 30mm
- Sarjaan kytkettyjen vilkkujen ohjaus yhdestä valaisimesta
- 16 LED / kiekko (sivuilla 3, päällä 4)
- 5 vilkkuohjelmaa
- Valaisukulma sivuille 360° ja ylös 180°
- 2.4 GHz langaton yhteys, max 15m etäisyys kiekkojen välillä
- Iskunkestävä
- Veden- (IP67) ja öljyjenkestävä
- 110cm latausjohto tup.syt.pistokkeella (12/24V)
- Kaikkien vilkkujen lataus salkussa yhtäaikaisesti
- Settejä mahdollista yhdistää, mikäli halutaan useampia kuin 6 kiekkoa käyttöön
- Helppokäyttöinen
- Nopea kytkeä toimintaan ja pois
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!