Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vilkkuva LED-varoitusvalo, pyöreä
LED-varoitusvalo, jossa on 16 LEDiä. Voidaan käyttää yleiskäyttöisenä merkkivalona.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkäikäinen litiumioniakku
Sisältää seuraavat:
- 100–240 V AC -latausliitin
- 12–24 V DC -latausliitin
- USB-kaapeli ja magneettikiinnike
- Tuotenumero 0827559000, punaiset LED-valot
9 erilaista toimintatilaa
Pyörivä valo, nopeasti vilkkuva valo, välähdys, jaksoittainen vilkku, SOS-vilkku, kirkas yhtäjaksoinen valo, pehmeä yhtäjaksoinen valo, 2 LED-valolla vilkkuva valo, 4 LED-valolla vilkkuva valo
Laitetta ei saa korjata itse. Väärin koottu varoitusvalo voi vaikuttaa laitteen vesitiiviyteen ja vahingoittaa laitetta.
Käyttökohteesta riippuen sitä voidaan käyttää vaakasuorassa, pystysuorassa tai ripustettuna esimerkiksi maanteillä, rakennustyömailla tai muilla alueilla, joilla on näytettävä hätäsignaaleja.
Takana olevan magneetin käyttäminen: LED-varoitusvalo voidaan kiinnittää metallipintoihin. Lataa LED-varoitusvalo asettamalla se magneettipidikkeeseen (tarkista, että napaisuus on oikein).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!