Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskytkin matalavirta-asennuksiin. Kytkimiä on sekä kaksi että kolme asentoisia. Saatavana myös palautuvalla toiminnolla. Kytkimissä on avoimet 6,3 mm pistoliittimet. Kytkimet on erittäin helppo asentaa.
Asennussyvyydessä pitää huomioida johtoliittimien malli, mikäli suora niin se lisää asennussyvyyttä huomattavasti.
- Matalavirta-asennuksiin
- Sekä kaksi että kolme asentoisia. Saatavana myös palautuvalla toiminnolla
- Avoimet 6,3 mm pistoliittimet
- Helppo asentaa
- Huomioi johtoliittimien malli asennettaessa
- Tuote 096380 978: VIPUKYTKIN ON-OFF-ON PALAUTUVA
- Tuote 096380 979: VIPUKYTKIN METALLINEN ON-OFF
- Tuote 096380 983: VIPUKYTKIN METALLINEN ON-ON
- Tuote 096380 984: VIPUKYTKIN METALLINEN ON-OFF-ON
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!