Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vipumittakello 800 Martest
Vipumittakello iskusuojatulla ja antimagneettisella koneistolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vipumittakellossa on selkeä numeronäyttö, joka on suojattu O-renkaalla. Mattakromattu kotelo sisältää 3 integroitua lohenpyrstöreunaa. Mittauskoneisto on iskusuojattu ja antimagneettinen, ja automaattinen mukautus takaa virheettömän lukeman. Kuulalaakeroitu kaksoisvipu ja ylikuormitussuojaus. Mittauskärjessä on kovametallikuula ø 2 mm.
- Selkeä numeronäyttö, tiivistetty O-renkaalla
- Mattakromattu kotelo, jossa 3 integroitua lohenpyrstöreunaa
- Iskusuojattu mittauskoneisto
- Antimagneettinen malli
- Automaattinen mukautus, mittaussuuntaan takaa virheettömän lukeman
- Kuulalaakeroitu kaksoisvipu, ylikuormitussuojaus liukukytkimellä
- Mittauskärjessä kovametallikuula ø 2 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!