Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vipumittakello sarja Mitutoyo 513-908-10E
Vipumittakellosarja, sisältää magneettijalan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vipumittakellosarja on varustettu automaattisesti palautuvalla mittausvivulla ja tarkkuusjalokivilaakeroinnilla, mikä takaa tarkat mittaukset. Sen nollaus on helppoa käännettävän asteikon avulla, ja mittausvoima on säädettävissä välillä 0,01-0,3 N. Mittausalue on 0,8 ja asteikko 0-40-0, joten se soveltuu monipuoliseen käyttöön eri mittauskohteissa. Vipumittakello toimitetaan kätevässä muovirasiassa, ja mukana tulee myös magneettijalka ja varsi pyöreällä kiristysrenkaalla.
- Analoginen
- Automaattisesti palautuva mittausvipu
- Nollaus käännettävällä asteikolla
- Tarkkuusjalokivilaakerointi, mittakärjenkierre M 1,7 x 0,35
- Kärki Mitutoyo 103006
- Mittausvoima 0,01-0,3 N
- Mittausalue 0,8
- Asteikko 0-40-0
- MPE Mittausalue 8µm
- H MPE (Toistettavuus) 3µm
- Halkaisija 40 mm
- Toimitetaan muovirasiassa
Toimitus sisältää
- Vipumittakello 513-404-10E- tuotenumero 9501 010 403
- Magneettijalka 7014-10
- Varsi pyöreällä kiristysrenkaalla 902804
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!