Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsikäyttöinen tynnyripumppu, vipu
Itseimevä, tukeva ja polypropeenista valmistettu käsikäyttöinen pumppu Viton-tiivisteillä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Lukitusrengas takaa paikallaan pysymisen
- Sopii tynnyreille, joissa on 2 tuuman kierre
- Teleskooppiputki 60 ja 200 litran tynnyreille; pituus säädettävissä 500-900 mm
- Syöttömäärä noin 300 ml/isku
Soveltuu öljyjen siirtämiseen aina viskositeettiin SAE 40 asti sekä moottoriöljyn, dieselöljyn, hydrauliöljyn, vaihteistoöljyn, AdBluen, pakkasnesteen, tuulilasin pesunesteen jäänestoaineen, veden, rasvan ja asetonittoman Würth-jarrujen puhdistusaineen pumppaamiseen, ei kestä muiden valmistajien asetonia sisältäviä jarrujen puhdistusaineita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!