Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Virta-asema Mobile Power 500
Virta-asema Mobile Power 500 - 1
Virta-asema Mobile Power 500 - 2
Virta-asema Mobile Power 500 - 3
Virta-asema Mobile Power 500 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Virta-asema Mobile Power 500

Kannettavaksi virtalähteeksi 230 V / 500 W

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Puhdas siniaalto - sopii herkille laitteille

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

  • Voidaan käyttää sähköautoissa ja ajoneuvoissa, joihin ei voi asentaa jännitemuuntajaa

  • 500 watin jatkuva teho ja 700 watin enimmäisteho (3 sekuntia)

  • Akun kapasiteetti: 555 Wh

  • Virtalähde liikkuvaan käyttöön

  • Päästötön käyttö

  • Sopii varavirtalähteeksi

  • Ei vaadi kokoamista

  • Kevyt


Toimitussisältö:


  • Virta-asema Mobile Power 500 (sis. käyttöohjeet)

  • Kantohihna

  • Sovitin 12 V yleispistokkeeseen

  • 230 V virtalähde latauskaapelilla

  • 12 V ajoneuvon latauskaapeli

  • Latauskaapeli aurinkopaneelille