Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Virtajohto LED valonauhaan Double line
Virtajohto LED valonauhaan  Double line - 1
Virtajohto LED valonauhaan  Double line - 2
Virtajohto LED valonauhaan  Double line - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Virtajohto LED valonauhaan Double line

Virtajohto Double line LED-valonauhalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Virtajohto mahdollistaa LED-valonauhan helpon ja turvallisen liittämisen virtalähteeseen. 230 V / AC -virtajohto on pituudeltaan 1,5 metriä.



  • 230 V / AC

  • Pituus 1,5 m
Huomautus

Yhteen virtajohtoon saa liittää max. 60 metriä valonauhaa. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.