Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Virtalähde/-johto ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Virtalähde/-johto ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen

Virtalähde ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen (tuotenro 0827 981 000)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

• Sovite C-liitännällä, tulo 100-240 V~50/60 Hz
• DC-liitäntä, lähtö 20 V 1,1A