Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FLIR VT8-1000 Jännite-, jatkuvuus- ja AC/DC virtatesteri

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FLIR VT8-1000 Jännite-, jatkuvuus- ja AC/DC virtatesteri

Turvallinen ja helppokäyttöinen mittari monipuolisilla ominaisuuksilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

FLIR VT8-1000 on monipuolinen jännite-, jatkuvuus- ja virtatesteri, jolla mittaat TRMS AC/DC -jännitteet ja virran, jatkuvuuden, resistanssin sekä kapasitanssin yhdellä mittarilla. Mittarissa on sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin, jolla voidaan tunnistaa AC-jännitteet sekä työvalo, joka helpottaa työskentelyä hämärissä olosuhteissa. VT8 on ergonomisesti muotoiltu ja sitä on helppo käyttää myös yhdellä kädellä. Lisäksi se soveltuu suurten avointen leukojensa ansiosta myös paksujen kaapeleiden testaamiseen.