Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojavisiiri Centurion
Kestävä ja helppokäyttöinen kirkas visiiri suojakypärään.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kypärään kiinnitettävä kirkas suojavisiiri. Polykarbonaattiversio saatavana kahdella eri pituudella 150mm ja 210mm sekä asetaattiversio 210mm. Kiinnitetään helposti ja nopeasti kypärään kannattimen 0899200942 avulla.
Polykarbonaattivisiiri on erittäin monikäyttöinen ja tarjoaa erinomaisen suojan (EN166 B) nopeasti lentäviä kappaleita vastaan. Asetaattivisiiri puolestaan on hyvä ja kestävä valinta kemikaaliroiskeita vastaan ja sen mekaaninen suojaluokka on EN166 F.
- 0899 200 940 EN 166 B Polykarbonaatti 210mm
- 0899 200 941 EN 166 F Asetaatti 210mm
- 0899 200 947 EN 166 B Polykarbonaatti 150mm
- Kiinnitetään kypärän kuulonsuojainadapteriin kannattimella 0899200942
- Mikäli kuulonsuojaimia ei käytetä, tarvitaan lisäksi adapteri 0899300313
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!