Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kirkas PC varavisiiri CLEANAIR UNIMASK
Vaihdettava toorinen kirkas varavisiiri CleanAIR Unimaskiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toorinen eli neljään suuntaan kupera visiiri tarjoaa parhaan optisen laadun toorisuuden vähentäessä vääristymiä näkymässä. Mekaanista suojaluokkaa B oleva visiiri on huurtumisenesto- ja naarmuuntumisenestokäsitelty ja kirkkaan visiirin lisäksi saatavilla on myös tummat visiirit DIN3 ja DIN5 esimerkiksi polttoleikkaukseen.
- Toorinen = neljään suuntaan kupera
- Käsitelty naarmuuntumisen ja huurtumisen estävällä pinnoitteella
- EN 166 lk1 B
- Kirkkaan visiirin lisäksi saatavana myös DIN3 ja DIN5 polttoleikkaukseen yms.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!