Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kypärä kasvojensuojain-yhdistelmä 3M™ Versaflo™ M307

Yhdistetty pään, hengityksen, silmien ja kasvojen suojaus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kevyt, kompakti ja hyvin tasapainotettu

  • Mukavalla kasvosuojuksella, joka on valmistettu PU-pinnoitetusta nailonista

  • Naarmuuntumattomalla polykarbonaattipinnoitteella pinnoitettu visiiri tarjoaa lisäsuojaa mekaanisilta ja kemiallisilta vaaroilta

Integroitu pään- ja kasvojensuojain


Integroidulla kipinänkestävällä tiivistekauluksella


Lisävarusteena kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot



Yhteensopiva moottoroidun hengityksensuojaimen (tuotenumero 0899 174 116) 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+) kanssa



Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa


3M Versaflo TR-300


3M PF-600E+


3M Jupiter


3M V-500E


3M Adflo



EN-standardit


EN 12941 TH3 (TR-300, TR-600, TR-800)


EN 12941 TH2 (PF-600E+


EN 12941 TH2 (Jupiter)


EN 14594 3B (V-500)


EN 397 LD V.a.c