Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojakalvo
Irrotettava visiirinsuojakalvo 3M Versaflo M-sarjan suojapäähineisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M™ Versaflo™ Irrotettava suojakalvo M-928 on helppokäyttöinen läpinäkyvä itsekiinnittyvä visiirin suojakalvo, joka suojaa 3M™ Versaflo™ M-sarjan kypärien visiirit naarmuilta, maalilta tai kemikaaleilta. Suojakalvo on itsekiinnittyvä, kiinnittäminen sekä irrottaminen on helppoa. Voit käyttää jopa viittä suojakalvoa kerrallaan toistensa päällä.
- Itsekiinnittyvä, voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti
- Kalvoja voi kiinnittää vaikka 5 kpl kerrallaan toistensa päälle
- Suojaa visiiriä naarmuilta, lialta ja roiskeilta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!