Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varavisiiri Tuffmaster
Polykarbonaatista valmistettu kirkas suojavisiiri.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M WP96 on monikäyttöinen polykarbonaatista valmistettu kirkas suojavisiiri, joka voidaan liittää sekä H8 Tuffmaster pääpantaan että Securefit X5000 sarjan suojakypäriin FH1 visiirinpidikkeen avulla. Visiiri on erittäin helppo ja nopea kiinnittää pidikkeeseen paikalleen napsautettavan kiinnityksen ansiosta.
- 3M tuotenumero WP96
- Suojaa suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta, nesteroiskeilta sekä sulan metallin roiskeilta
- Mekaaninen suojaluokka EN 166 B
- Voidaan käyttää H8-pääpannan kanssa, tuotenumero 9999 042 868
- Voidaan liittää myös 3M Securefit X5000 sarjan kypäriin käytettäessä visiirinpidiketta FH1
- Mitat 230 mm x 370 mm
- UV-suoja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!