Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749 - 1
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749 - 2
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749 - 3
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749 - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Vähäinen rasitus, täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan myös suuressa kuormituksessa

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea pinnoite, varmistaa miellyttävän työskentelyn ja suuren voimansiirron

  • Induktiokarkaistut, tarkat terät

  • Pinta: Täysin kromattu ja hiottu

  • Nivel: limittäinen, taottu niittaus