Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paraliq GTE 703
Korkealaatuinen voiteluaine kumi- ja muovitiivisteille. NSF-hyväksytty ja PTFE-lisäaineistettu silikonirasva. Lämpötilankesto -50 -150°C. Yhteensopiva myös EPDM- tiivisteiden kanssa. Soveltuu erinomaisesti mm. panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Elintarviketeollisuuteen soveltuva, NSF-hyväksytty, korkealaatuinen voiteluaine kumi- ja muovitiivisteille. Sisältää PTFE-lisäaineistettua silikonirasvaa. Sen lämpötilankesto on -50 - 150°C ja se kestää hyvin kemikaaleja. Voiteluaine om yhteensopiva myös EPDM-tiivisteiden kanssa ja sitä voidaan käyttää myös laakereiden voiteluun. Soveltuu hyvin panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin.
- Voiteluaine kumi- ja muovitiivisteille
- Elintarviketeollisuuteen NSF-hyväksytty
- PTFE-lisäaineistettu silkonirasva
- Lämmönkesto -50 - 150°C
- Kestää hyvin kemikaaleja, mm desinfiointi- ja puhdistusaineita
- Väri vaalea
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!