Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Arcanol Multitop
Arcanol MULTITOP -vierintälaakerirasva on vaativiin käyttökohteisiin ja laajalle lämpötila-alueelle tarkoitettu yleisrasva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mineraaliöljystä ja synteettisestä öljystä koostuva erityinen perusöljyseos varmistaa yhdessä EP-lisäaineiden kanssa hyvän suorituskyvyn.
Sen käynnistysmomentti on pieni matalissa lämpötiloissa (–50 °C). Lisäksi se luovuttaa öljyä nopeasti ja varmasti ja soveltuu käyttökohteisiin, joissa esiintyy värähtelyä ja iskukuormituksia.
Se soveltuu myös laakereihin, joiden pyörimisnopeus on suuri, ja jatkuvan käytön käyttölämpötilaraja on +85 °C.
Perusöljy: Synteettinen öljy
Saennin: Litiumsaippua
Soveltuvuus
- Yleiskäyttöinen
- Keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Matalat käynnistyslämpötilat
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella
- Voidaan käyttää erittäin laajalla kierroslukualueella
- Hyvä jälkivoideltavuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!