- Litiumsaippuarasva, sisältää molybdeenisulfidia (MoS2)
- Rasva muodostaakulutuspinnoille kiinteän voitelukalvon, kun laakeria kuormitetaan
- Parantaa sisäänajo-olosuhteita merkittävästi
- Hätäkäyttöominaisuudet varmistavat voitelun myös ongelmatilanteissa
- Vähentää kitkaa ja estää siten liiallista kulumista
- Pidentää voiteluväliä
- Suojaa korroosiolta
- Vedenkestävä
- Lämmönkestävyys -30 °C … +130 °C, hetkellisesti enintään +150 °C
- Väri: Musta
- NLGI-luokituksen mukainen koostumus:
2
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tehokas rasva kaikenlaisten rullalaakereiden ja liukulaakereiden voiteluun.
Puhdista voitelukohdat ja poista niistä rasva. Levitä sitten rasvaa halutun paksuiseksi kerrokseksi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!