Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Voiteluaine Barrierta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Voiteluaine Barrierta

Laadukas synteettinen, elintarvikehyväksytty, voitelurasva pitkäkestoiseen voiteluun korkeissa lämpötiloissa. Erinomainen kemikaalienkesto, ei vaurioita muoveja ja tiivistemateriaaleja.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Elintarvikehyväksytty synteettinen korkean lämpötilan voitelurasva takaa pitkäkestoisen voitelun erityisesti pakkaus- ja leipomoteollisuuden korkeissa lämpötiloissa toimiviin rulla- ja liukulaakereihin, kuivaimiin, polttouunivaunuihin, leipomokoneisiin, ym. Se ei vaurioita muoveja tai tiivistemateriaaleja ja sillä on erittäin hyvä kemikaalienkestävyys (väkevöidyt hapot, emäksiset liuokset ja orgaaniset liuottimet). Luotettava ja laadukas voitleurasva, jolla on hyvä tarttuvuus ja hyvä tiivistysvaikutus.



  • Synteettinen korkean lämpötilan voitelurasva, joka takaa pitkäikäisen voitelun

  • Erittäin hyvä kemikaalienkestävyys (väkevöidyt hapot, emäksiset liuokset ja orgaaniset liuottimet)

  • Soveltuu erinomaisesti pakkaus- ja leipomoteollisuuden korkeissa lämpötiloissa toimiviin rulla- ja liukulaakereihin, kuivaimiin, polttouunivaunuihin, leipomokoneisiin yms.

  • Ei vaurioita muoveja ja tiivistemateriaaleja

  • Hyvä tiivistysvaikutus

  • Hyvä tarttuvuus

  • Elintarvikehyväksytty (NSF H1)