Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Voiteluvaseliini

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Voiteluvaseliini

Arcanol FOOD2 on vierintälaakerirasva elintarviketeollisuuden vierintälaakereille. Kuula- ja rullalaakerit käyttökohteissa, joissa kontaktia elintarvikkeisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Arcanol FOOD2 on kosher- ja halal-sertifioitu NSF-H1-rekisteröinnin mukaisesti ja sillä on erittäin hyvä vedenkestävyys, se tarjoaa erittäin hyvän korroosionestosuojan ja erittäin hyvän kestävyyden kemiallisia puhdistusaineita vastaan. Käyttölämpötila-alue -30 - +120 astetta ja jatkuvan käytön lämpötilaraja +70 astetta. Tyypillisiä käyttöalueita ovat: elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat sovellukset, kuten laakeripaikat, joissa on NSF-H1-vaatimus (elintarvikekosketus). Perusöljy on synteettinen öljy ja saennin alumiinikompleksisaippua.



  • Yleiskäyttöinen

  • Hyvä jälkivoitelu