Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Voiteluvaseliini II
Voiteluvaseliini II - 1
Voiteluvaseliini II - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Voiteluvaseliini II

Litiumsaippuoitu, korkean paineenkestävä grafiittirasva EP-lisäaineilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta

  • Erinomaiset hätäkäyntiominaisuudet grafiitin ansiosta

  • Tiivistää hyvin, hyvä korroosiosuojaus

  • Kestää hyvin pölyä, likaa ja vettä
Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa! Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.