Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini, LOAD 150 Arcanol
Arcanol LOAD150 on korkean kuormituksen ja korkean lämpötilan rasva kuula-, rulla- neulalaakereille ja lineaarijohteille työstökoneissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Arcanol LOAD150 on korkean kuormituksen rasva, joka on tarkoitettu
kaikkiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy viivakosketusta. Se on työstökoneiden lineaarijohteiden vakiorasva ja soveltuu erityisesti lyhyen iskunpituuden liikkeisiin. Sitä käytetään pyöränlaakerirasvana
hyötyajoneuvojen, maatalouskoneiden ja rakennuskoneiden kartiorullalaakereissa korkeissa lämpötiloissa sekä suurten
moottoreiden ja generaattoreiden lieriörullalaakereissa. Suureen
paineeseen tarkoitetut erikoislisäaineet varmistavat erittäin hyvän kuormankantokyvyn.
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +140 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +95 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000 mm/min
- Perusöjy mineraaliöljy, saennin litiumkompleksisaippua
- Soveltuu erityisesti viivakosketukseen
- Lineaarijohteet, pyöränlaakerit, kartiorullalaakerit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!