Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini, LOAD 150 Arcanol
Arcanol LOAD150 on korkean kuormituksen rasva, joka on tarkoitettu kaikkiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy viivakosketusta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LOAD 150 on työstökoneiden lineaarijohteiden vakiorasva ja soveltuu erityisesti lyhyen iskunpituuden liikkeisiin. Sitä käytetään pyöränlaakerirasvana hyötyajoneuvojen, maatalouskoneiden ja rakennuskoneiden kartiorullalaakereissa korkeissa lämpötiloissa sekä suurten moottoreiden ja generaattoreiden lieriörullalaakereissa. Suureen paineeseen tarkoitetut erikoislisäaineet varmistavat erittäin hyvän kuormankantokyvyn.
Perusöljy: Mineraaliöljy
Saennin: Litiumkompleksi
Soveltuvuus:
- Korkeat lämpötilat
- Soveltuu erityisesti viivakosketukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!