Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Arcanol MULTI3
Arcanol MULTI3 on ulkohalkaisijaltaan NLGI 3 luokan kuulalaakereille tarkoitettu yleisrasva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voiteluvaseliini MULTI3 on ulkohalkaisijaltaan yli 62 mm kuulalaakereille tarkoitettu yleisrasva.
Se soveltuu laakereille, joiden kuormitus on suuri, pyörimisnopeusalue on laaja sekä laakereille pystysuoralla
akselilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat suuret sähkömoottorit ja
generaattorit, maatalous- ja rakennuskoneet, puhaltimet, kuormaautojen pyöränlaakerit.
- Yli 62 mm ulkohalkaisijaltaan oleville laakereille
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +120 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +75 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000 mm/min
- Perusöljy on synteettinen öljy, saennin litiumsaippua.
- Keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Maatalous- ja rakennuskoneet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!