Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Arcanol Multitop
Arcanol MULTITOP -vierintälaakerirasva on vaativiin käyttökohteisiin ja laajalle lämpötila-alueelle tarkoitettu yleisrasva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mineraaliöljystä ja synteettisestä öljystä koostuva erityinen perusöljyseos varmistaa yhdessä EP-lisäaineiden kanssa hyvän suorituskyvyn.
Sen käynnistysmomentti on pieni matalissa lämpötiloissa (–50 °C). Lisäksi se luovuttaa öljyä nopeasti ja varmasti ja soveltuu käyttökohteisiin, joissa esiintyy värähtelyä ja iskukuormituksia.
Se soveltuu myös laakereihin, joiden pyörimisnopeus on suuri, esimerkiksi puhallinkäytöt.
- Käyttölämpötila-alue -50 °C - +140 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +85 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 800 000 mm/min
- Perusöjy osasynteettinen öljy, saennin litiumkompleksisaippua
- Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Hyvä jälkivoideltavuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!