Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Microlube
Mineraaliöljypohjainen lisäaineistettu erikoisrasva normaaleille ja alhaisille nopeuksille. Liuku- ja rullalaakerirasva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu oskilloivaan ja värähtelevään liikkeeseen
- Suojaa soviteruosteelta
- Hyvä kulutuksensuoja
- Hyvä korroosionsuoja
- Vedenkestävä
- Hyvä pumppautuvuus
- Ei sisällä kiinteitä partikkeleita
- Rullalaakereille normaalissa ja alhaisissa nopeuksissa, oskilloivissa liikkeissä tai tärinässä.
- Käyttökelpoinen kaikissa mikro-liikettä sisältävissä voitelukohteissa.
- Soveltuu vierintä- ja liukulaakereiden, hammaskehien ja kiilasovitteiden voiteluun kuten myös olkatappien, johtorullien, rasvavoideltavien vaihteiden sekä epäkesko- ja nokkapyörien voiteluun.
- Sopii voitelurasvaksi säteistiivisteille, O-renkaille tai pneumaattisille sylintereille alhaisissa nopeuksissa (<1m/s) tai pitkissä iskunpituuksissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!