Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini SPEED 2,6 Arcanol
Arcanol SPEED2,6 -vierintälaakerirasva on tarkoitettu suurnopeussovelluksiin, joissa pyörimisnopeudet ovat suuria ja kuormitukset pieniä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voiteluvaseliini soveltuu työstökoneiden laakeroinneille, ja niissä erityisesti karalaakereille, pyöröpöytälaakereille ja instrumenttien laakereille. Sen pysyvyys voitelukohteessa on hyvä myös pystysuorissa akseleissa.
- Käyttölämpötila-alue -40 °C - +120 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +80 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 2 000 000 mm/min
- Perusöjy synteettinen öljy, saennin litiumkompleksisaippua
- Soveltuu erityisesti karalaakereihin
- FAG:n suosittelema työstökoneisiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!