Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Voiteluvaseliini SPEED 2,6 Arcanol

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Voiteluvaseliini SPEED 2,6 Arcanol

Arcanol SPEED2,6 -vierintälaakerirasva on tarkoitettu suurnopeussovelluksiin, joissa pyörimisnopeudet ovat suuria ja kuormitukset pieniä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Voiteluvaseliini soveltuu työstökoneiden laakeroinneille, ja niissä erityisesti karalaakereille, pyöröpöytälaakereille ja instrumenttien laakereille. Sen pysyvyys voitelukohteessa on hyvä myös pystysuorissa akseleissa.



Perusöljy: Synteettinen öljy


Saennin: Litiumkompleksi



Soveltuvuus:


  • Matalat lämpötilat

  • Suuret pyörimisnopeudet

  • Soveltuu erityisesti karalaakereihin