Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Stabutherm
Stabutherm gh 461 on korkealämpötiloja kestävä voiteluaine, joka sopii erinomaisesti rullalaakereiden voiteluun. Sen tehokkuus ja helppo levitettävyys varmistavat laitteidesi sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän. Hyvä pumpattavuus myös keskusvoitelujärjestelmissä mihin suositellaan NLGI 1 - luokan Polyurea-pohjainen voiteluaine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Stabutherm gh 461 on edistyksellinen mineraaliöljyn ja polyurean yhdistelmä, joka kestää korkeita lämpötiloja. Tämä voiteluvaseliini on täydellinen valinta työkalujen, koneiden ja laitteiden rullalaakereiden voiteluun. Hyvä pumpattavuus myös keskusvoitelujärjestelmissä mihin suositellaan NLGI 1 - luokan Polyurea-pohjaista voiteluainetta. NSF H2 elintarvikehyväksyntä.
Kohteisiin, joissa voiteluaineelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset käyttölämpötilan ja veden aiheuttaman korroosion vuoksi.
- Korkea maksimikäyttölämpötila; häviövoitelussa maksimi 200°C (lyhytaik. 250°C)
- Hyvä pumpattavuus kaikissa tavallisissa keskusvoitelujärjestelmissä
- Lämpötilan kesto (jatkuva) -20°C - 180°C
- Erinomainen suoja kulumista vastaan
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- Hyvä syövyttävien aineiden sietokyky
- NLGI 1
- Polyurea saennin
- NSF-hyväksyntä
Sulattamot ja valssaamot, etenkin korkean lämpötilan voitelupisteet, joissa syöttö tapahtuu keskusvoitelujärjestelmällä, esim.
- jatkuvatoimisten valimoiden käyttörullissa (levyaihiot ja harkot)
- jatkuvatoimisten uunien kuljetinrullissa
- hehkutusuunit, kuivatusuunit
- valimonostureiden liukulaakerit
- kartonkikoneiden kuumavalssit
- lasi- ja keramiikkateollisuuden koneet
- massatavaralaitteiden sulkuportit
- jäähdytyspedit, kuljetinjärjestelmät
- pyörivät kuivatusuunit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!