Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini Stabutherm
Mineraaliöljyn ja polyurean yhdistelmä korkeille lämpötiloille. Korkean lämpötilan voitelurasva rullalaakereille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kohteisiin, joissa voiteluaineelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset käyttölämpötilan, hilseilyn, veden ja siitä johtuvan korroosion suhteen.
- Korkea maksimikäyttölämpötila; häviövoitelussa maksimi 200°C (lyhytaik. 250°C)
- Hyvä pumpattavuus kaikissa tavallisissa keskusvoitelujärjestelmissä
- Ei sekoitu veteen
- Erinomainen suoja kulumista vastaan
- Hyvä kuormankantokyky
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- Hyvä syövyttävien aineiden sietokyky
- Hyvä tiivistysvaikutus
Sulattamot ja valssaamot, etenkin korkean lämpötilan voitelupisteet, joissa syöttö tapahtuu keskusvoitelujärjestelmällä, esim.
- jatkuvatoimisten valimoiden käyttörullissa (levyaihiot ja harkot)
- jatkuvatoimisten uunien kuljetinrullissa
- hehkutusuunit, kuivatusuunit
- valimonostureiden liukulaakerit
- kartonkikoneiden kuumavalssit
- lasi- ja keramiikkateollisuuden koneet
- massatavaralaitteiden sulkuportit
- jäähdytyspedit, kuljetinjärjestelmät
- pyörivät kuivatusuunit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!