Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini TEMP110 Arcanol
TEMP110 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +110 °C.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voiteluvaseliini soveltuu voimakkaasti lämpökuormitetuille ja mekaanisesti kuormitetuille vierintälaakereille sähkömoottoreissa, ajomoottoreissa, generaattoreissa ja moottoriajoneuvoissa. Sen käynnistysominaisuudet ovat erittäin hyvät matalissa lämpötiloissa ja osittain synteettisen perusöljyn ansiosta jälkivoiteluvälit ovat pitkät.
- Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Käyttölämpötila-alue -35 °C - +160 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +110 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000mm/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!