Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Voiteluvaseliini TEMP110 Arcanol

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Voiteluvaseliini TEMP110 Arcanol

TEMP110 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +110 °C

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Voiteluvaseliini soveltuu voimakkaasti lämpökuormitetuille ja mekaanisesti kuormitetuille vierintälaakereille sähkömoottoreissa, ajomoottoreissa, generaattoreissa ja moottoriajoneuvoissa. Sen käynnistysominaisuudet ovat erittäin hyvät matalissa lämpötiloissa ja osittain synteettisen perusöljyn ansiosta jälkivoiteluvälit ovat pitkät.



Perusöljy: Osasynteettinen öljy


Saennin: Litiumkompleksi



Soveltuvuus (käyttökohteet)


  • Yleiskäyttöinen

  • keskimääräisestä suureen kuormitukseen

  • Matalat käynnistyslämpötilat

  • Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella

  • Voidaan käyttää laajalla kierroslukualueella