Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini TEMP 90 Arcanol
TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +90 °C.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Arcanol TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joiden käyttölämpötila-alue on -40 - +160 astetta ja jatkuvan käytön lämpötilaraja +90 astetta. Sen matalalämpöominaisuudet ovat erittäin hyvät ja siksi se soveltuukin hyvin mataliin ulkolämpötiloihin. Lisäksi se on erittäin stabiili pystysuoran akselin käyttökohteissa korkeissa lämpötiloissa. Se soveltuu kytkimien, sähkömoottoreiden, käyttömoottoreiden, generaattoreiden ja moottoriajoneuvojen vierintälaakereille.
- Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Käyttölämpötila-alue -40 °C - +160 °C, jatkuvan käytön lämpötlaraja +90 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 700 000 mm/min
- Perusöjy mineraaliöljy, saennin polyurea
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!