Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluvaseliini TEMP 90 Arcanol 400 g
TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +90 °C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaseliinin matalalämpötilaominaisuudet ovat erittäin hyvät. Lisäksi se on erittäin stabiili pystysuoran akselin sovelluksissa korkeissa lämpötiloissa.
Perusöljy: Osasynteettinen öljy
Saennin: Polyurea
Soveltuvuus (käyttökohteet)
- Yleiskäyttöinen
- Keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Matalat ulkolämpötilat
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!