Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vulkanointiaine, -liima
Vulkanointiaine, -liima - 1
Vulkanointiaine, -liima - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vulkanointiaine, -liima

Erittäin kestävä. Renkaiden ja sisärenkaiden itsevulkanoituviin korjauksiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

Ote

Ohjeet ilmatäytteisten renkaiden vaurioiden arvioimiseksi ja korjaamiseksi



Yhdistelmäkorjaussarjat (pneusil)


  • Yhdistelmäpaikka (Pneusil), joka koostuu reikäkanavan täyttävästä varresta ja korjauspaikasta.

3. Yleiset vaatimukset


3.1 Kaikki korjattavat renkaat on ensin irrotettava vanteista, jotta vauriokohta voidaan arvioida ja korjata. Poikkeuksena ovat renkaat , joissa on selvästi vain ulkoinen vaurio [...].


3.4 Vauriokohta on tuotava näkyviin ja puhdistettava asianmukaisella työkalulla.


3.5 Vauriokohtaa ei voi korjata, jos sitä on jo korjattu renkaanpaikkausvälineiden avulla.


3.6 Sisärengasta ei saa kiinnittää renkaaseen, jos renkaan vauriota ei korjata.


4.

Korjaustyön suorittaminen


Yleensä vaurioitunut kohta täytetään renkaanpaikkausnauhalla, (tubeless-kumipaikka), joka vulkanoidaan käyttäen kylmä- tai kuumavulkanointia.

Tämän jälkeen renkaan sisäpuolelle asetetaan korjauspaikka. Esivulkanoitua yhdistelmäpaikkaa (pneusil) voidaan käyttää renkaassa olevan pistoreiän korjaamiseen, kun reikä on aiheutunut renkaan kulutuspinnassa olevan kudoksen vaurioitumisesta.



Ohjeita:



Moottoripyörän renkaat


Moottoripyörän renkaiden paikkaus yhdistelmäpaikalla on sallittu, jos vaurioituneen kohdan läpimitta on enintään 6 mm.

Jos moottoripyörän renkaassa oleva vaurio on muualla kuin renkaan kulutuspinnalla, vauriota ei saa korjata.



Autojen ja perävaunujen renkaat


Renkaan kulutuspinnalla olevan reiän paikkaus yhdistelmäpaikkaa käyttämällä on sallittu, jos vaurioituneen kohdan läpimitta on enintään 6 mm.

Rengasta voidaan korjata pallereunan alueelta vain silloin, kun vauriolla ei ole ollut vaikutusta rengasta vahvistaviin materiaaleihin.



C-renkaat sekä hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat, joiden kantavuusluokka on < 122


Renkaan kulutuspinnalla olevan reiän paikkaus yhdistelmäpaikkaa käyttämällä on sallittu, jos vaurioituneen kohdan läpimitta on enintään 6 mm.

Rengasta voidaan korjata pallereunan alueelta vain silloin, kun vauriolla ei ole ollut vaikutusta rengasta vahvistaviin materiaaleihin.



Hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat, joiden kantavuusluokka on ≥ 122


Renkaan kulutuspinnalla olevan reiän paikkaus yhdistelmäpaikkaa käyttämällä on sallittu, jos vaurioituneen kohdan läpimitta on enintään 10 mm.

Rengasta voidaan korjata pallereuna-alueilta vain silloin, kun vauriolla ei ole ollut vaikutusta rengasta vahvistaviin materiaaleihin (runkoon tai vahvikekerrokseen).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.