Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vuodonilmaisuaine Plus
Testivaahto vuotojen, mikrovuotojen ja hiushalkeamien nopeaan ja luotettavaan havaitsemiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo ja nopea levittää
- Luotettava diagnoosi nopeasti
- Myös hyvin pienet sekä ainoastaan suuren paineen alla ilmenevät vuodot löytyvät helposti
Palamaton - mahdollista käyttää myös palavien kaasujen vuotojen paikannukseen
Käyttölämpötila (-15 °C … +50 °C), testattu DIN 51421 -standardin mukaisesti
- Voidaan käyttää kylmässä ympäristön lämpötilassa
- Sopii kryogeenisille kaasuille
pH-neutraali
- Ei syövytä metalleja
- Ei aiheuta jännityskorroosiota muoveille (esim. PVC tai PE)
Ei aiheuta korroosiota
Fysiologisesti vaaraton
Sopii käytettäväksi hapen kanssa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii kaikille teknisille ja lääketieteellisille kaasuille tarkoitettuihin paineilmalaitteisiin, painekaasulaitteisiin, ilmastointilaitteisiin, kompressoreihin, hitsauslaitteisiin, ilmajarrujärjestelmiin, renkaisiin, letkuihin tai kuljetussäiliöihin. Paineistetuille kaasuille, kuten typelle, propaanille, butaanille, maakaasulle, asetyleenille, hiilidioksidille, argonille ja ilmalle.
Ainetta suihkutetaan paineistettuihin osiin noin 40 cm:n etäisyydeltä. Vuotokohtiin muodostuu vaahtokuplia. Jos on epäilyksiä mikrovuodoista, tarkkaile suihkutettua aluetta jonkin aikaa. Huuhtele osat sen jälkeen vedellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!