Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vuodonilmaisuaine Plus

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vuodonilmaisuaine Plus

Vuodonpaikannusvaahto, jolla voi paikantaa nopeasti ja turvallisesti vuotoalueet, mikrovuodot ja hiushalkeamat.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo ja nopea levittää


  • Luotettava diagnoosi nopeasti

  • Myös hyvin pienet sekä ainoastaan suuren paineen alla ilmenevät vuodot löytyvät helposti


Palamaton - mahdollista käyttää myös palavien kaasujen vuotojen paikannukseen



Käyttölämpötila (-15 °C … +50 °C), testattu DIN 51421 -standardin mukaisesti


  • Voidaan käyttää kylmässä ympäristön lämpötilassa

  • Sopii kryogeenisille kaasuille


pH-neutraali


  • Ei syövytä metalleja

  • Ei aiheuta jännityskorroosiota muoveille (esim. PVC tai PE)


Ei aiheuta korroosiota



Fysiologisesti vaaraton



Sopii käytettäväksi hapen kanssa

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.