Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vuodonilmaisuaine, -paikannusaine
Paikantaa vuotoalueet paineilma- ja kaasujärjestelmistä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vaivaton, aikaa säästävä ja varma keino paineenalaisten vuotokohtien paikallistamiseen
- Syttymätön, joten voidaan käyttää myös syttyviä kaasuja sisältävissä järjestelmissä, säiliöissä ja putkissa
- Käsittelylämpötila: +5°C...+50°C
- Jäätyy 0 °C:n lämpötilassa
Kestää jäätymistä, voidaan käyttää sulaneena uudelleen. Happea sisältävien järjestelmien kanssa käytettäessä on varmistettava, että niissä on testauksen aikana koko ajan painetta. Jos näin ei ole, alhainen paine voi aiheuttaa vuodonpaikannusaineen pääsyn järjestelmään ja neste voi reagoida hapen kanssa. Huuhtele vuodonpaikannusaineen jäämät pois puhtaalla vedellä heti testauksen jälkeen. Suihkuta epäilyttäviin kohtiin kevyesti, vuotokohdat näkyvät vaahtona
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kaikenlaiset painekaasu-, lämmityskaasu- ja paineilmajärjestelmät, hitsauslaitteet, kaasupullot, varastointi- ja kuljetussäiliöt, kompressorit, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät, palosammuttimet ja sukelluslaitteet, lämmitysjärjestelmät ja -laitteet teollisuudessa ja kaupassa, kotitalouksissa ja retkeilyssä sekä kaasun talteenotto- ja täyttölaitoksissa.
Ruiskuta paineistetut järjestelmät 30-50 cm:n etäisyydeltä, muussa tapauksessa syötä ensin painetta kaasulla tai ilmalla. Tarkista kaikki liitoskohdat, mukaan lukien juotosliitokset ja hitsaussaumat. Vuoto näkyy vaahtokuplien muodostumisena. Tarkkaile jonkin aikaa erittäin pienten vuotojen varalta.
Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!