Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laippamutteri, ripp-hammastus
Runkopultin laippamutteri ripp-hammastuksella, teräs, lujuusluokka 10, sinkkihiutalepinnoite, hopea, voiteluaineella (vihreä)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
M12:sta hienokierteellä (kierteen nousu 1,5 mm)
Kromi (VI) -vapaa
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Pinnoite
- ZFSHL: Sinkkihiutalepinnoite, kitkaa säätelevällä voitelulla (kitkakerroin: 0,09-0,14)
- Voiteluaine on värjätty
Korroosionkestävyys
M5 noin 240 h / ≥M6 noin 480 h / ≥M10 noin 720 h, perusmetallikorroosio standardin DIN EN ISO 9227-NSSg mukaisesti
Ripp-lukitushammastuksen toimintaperiaate
Kiristettäessä mutterin lukitseva ripp-hammastus liukuu vastamateriaalin pinnalla. Tämä muokkaa materiaalia plastisesti siten, että pinta kovenee. Selkeää painaumaa ei ole havaittavissa kiristyksen lopussa. Ripp-lukitushammastus rajoittaa liitoksen painaumien määrää ja siten vähentävät esijännitysvoiman häviötä.
Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat pienentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!