Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierteenkorjaussarja, W.TEC® INSERT COIL M5-M12 DIN 8140
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 1
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 2
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 3
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 4
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 5
Kierteenkorjaussarja, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 DIN 8140 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierteenkorjaussarja, W.TEC® INSERT COIL M5-M12 DIN 8140

Pienennetyllä ulkohalkaisijalla helpottaa asennusta. Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Ruostumaton teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteen vahvistamiseen ja korjaamiseen, järjestelmäsalkussa 4.4.1


  • Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa

  • Muoveissa


Optimaalinen voiman jakautuminen


Kierreholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä



Kierreholkki asettuu tukevasti paikalleen



Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä



Entistä parempi korroosion kestävyys



Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä


Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi



Kustannukset pysyvät kurissa


Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.