Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WC-harja lattiatelineellä 55 cm Sini Pro
Laadukas ja kestävä WC-harja setti joka on ergonomisesti muotoiltu. Lämmönkestävät polyesteriharjakset. Valmistettu kierrätysmuovista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SINI Pro WC-harjasetti lattiatelineellä tarjoaa ergonomisen ja käyttömukavan ratkaisun siivoukseen. Tukeva lattiateline pitää harjan tukevasti paikoillaan ja helpottaa siivousta. Harjan lämmönkesto +130° C varmistaa monipuolisen ja tehokkaan käytön. Polyesteriharjas takaa tehokkaan puhdistuksen ja on hellävarainen pinnoille. Työskentele siis helposti ja turvallisesti SINI Pro WC-harjasetin avulla!
- Ergonominen WC-harja
- Jykevä lattiateline
- Harjan lämmönkesto: +130° C
- Harjastus polyesteriä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!