Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Runkoliitin, 810-sarja, BSP ulkokierre
Weo 810-sarjan runkoliitin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CEJN Weo Plug In -letkuliitinsarja mobilehydrauliikkasovelluksiin, kun tarvitaan liitin ahtaisiin tiloihin, esim. isot hydraulilohkot, joissa on useita letkuja vierekkäin. Liitoksen avaaminen / liittäminen on helppoa ahtaastakin välistä patentoidun rakenteen johdosta.
- Työpaine 1/4” - 3/4” 350 bar
- Lämpötila-alue -30°C…..+100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!