Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WEO Plug suora pistoke, 710-sarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WEO Plug suora pistoke, 710-sarja

Weo suora hydrauliikkaletkuliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CEJN Weo Plug In -letkuliitinsarja mobilehydrauliikkasovelluksiin, kun tarvitaan liitin ahtaisiin tiloihin, esim. isot hydraulilohkot, joissa on useita letkuja vierekkäin. Liitoksen avaaminen / liittäminen on helppoa ahtaastakin välistä patentoidun rakenteen johdosta.



  • Työpaine 1/4” - 3/4” 350 bar

  • Lämpötila-alue -30°C…..+100°C