Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

WMG-ankkuri WIP
WMG-ankkuri WIP - 1
WMG-ankkuri WIP - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WMG-ankkuri WIP

  • Ankkurin halkaisija: 8 mm
  • Ankkurin pituus (l): 38 mm
  • Poranterän nimellishalkaisija, PB 4 (d 0): 6 mm
  • Poranterän nimellishalkaisija, reikätiili (d 0): 10 mm
  • Poranterän nimellishalkaisija, huokoinen kivi (d 0): 8 mm
  • Porareiän syvyys (t): 43 mm
  • Asennussyvyys (h s): 38 mm
  • Kierteen halkaisija (d thr): 8 mm
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
Tuotenro Ankkurin halkaisija Ankkurin pituus (l) Poranterän nimellishalka... Poranterän nimellishalka... Määrä PY
Hinta/PY
2499905308
8 mm 38 mm 6 mm 10 mm
10 kpl
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
IP-pussi