Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sovitelevy WN 988 pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Koska ruostumattomasta teräksestä valmistetut sovitelevyt eivät kuulu DIN 988 -standardiin, markkinoilla ei ole ensisijaista materiaalia, joka täyttäisi DIN 988 -standardin mukaiset sovitelevyn paksuuden toleranssit. Levynpaksuuden toleranssit vastaavat DIN EN ISO 9445-1:n mukaisia kylmävalssatun ruostumattoman teräksen toleransseja. Tämä tarkoittaa sitä, että levyissä voi olla myös positiivinen toleranssi levyn paksuudelle.
Kaikki muut mitat ja toleranssit ovat DIN 988 mukaisia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!