Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX
Ulkokäyttöön ja painekyllästetylle puulle, muovilaatikossa, värit: vihreä, ruskea, RST.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ruostumaton teräs AISI 410
- (ISO standardin merkintä C1)
- AISI410 voidaan muista ruostumattomista teräksistä poiketen karkaista
- Karkaisun ansiosta ruuveista tulee huomattavasti kovempia kuin perinteiset A2 – ruuvit ovat
- Tämä kovuus parantaa ruuvin kierrettävyyttä, avainkolon kestoa, ongelmia joihin törmää usein A2 – ruuveissa
- AISI410:n erikoispiirre on myös magneettisuus
- Wübau+ Torx-kanta
- TX20 vääntöuran ansiosta ruuvausvoima suuntautuu ruuvin kiertämiseen ja materiaalien kiinnittämiseen, ruuvausurassa kärjen lipsuminen poistuu
- Kannan muoto on sama kuin Wübaussa, pieni halkaisija, kannassa senkkaus-nystyrät. Näiden ansiosta ei erillistä senkkausta tarvitse tehdä, vaan ruuvin voi ajaa kovempaakin materiaaliin yhdellä työvaiheella
- Toimitetaan läpinäkyvässä muovirasiassa
Saatavilla olevat värit:
- Ruskea
- Vihreä
- Hopea
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!