Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX - 1
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX - 2
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX - 3
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX

Ulkokäyttöön ja painekyllästetylle puulle, muovilaatikossa, värit: vihreä, ruskea, RST.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
  • Ruostumaton teräs AISI 410

  • (ISO standardin merkintä C1)

  • AISI410 voidaan muista ruostumattomista teräksistä poiketen karkaista

  • Karkaisun ansiosta ruuveista tulee huomattavasti kovempia kuin perinteiset A2 – ruuvit ovat

  • Tämä kovuus parantaa ruuvin kierrettävyyttä, avainkolon kestoa, ongelmia joihin törmää usein A2 – ruuveissa

  • AISI410:n erikoispiirre on myös magneettisuus

  • Wübau+ TX-kanta

  • TX20 vääntöuran ansiosta ruuvausvoima suuntautuu ruuvin kiertämiseen ja materiaalien kiinnittämiseen, ruuvausurassa kärjen lipsuminen poistuu

  • Kannan muoto on sama kuin Wübaussa, pieni halkaisija, kannassa senkkaus-nystyrät. Näiden ansiosta ei erillistä senkkausta tarvitse tehdä, vaan ruuvin voi ajaa kovempaakin materiaaliin yhdellä työvaiheella


  • Toimitetaan läpinäkyvässä muovirasiassa


Saatavilla olevat värit:
  • Ruskea

  • Vihreä

  • Hopea