Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
WÜPLAST®, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivointi, pinnat sulkeva pinnoite (P3R)
WÜPLAST<SUP>®</SUP>, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivointi, pinnat sulkeva pinnoite (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP>, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivointi, pinnat sulkeva pinnoite (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP>, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivointi, pinnat sulkeva pinnoite (P3R) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

WÜPLAST®, lieriökanta, TX-vääntiö WN 1452, teräs 10.9, sinkki-nikkeli, mustapassivointi, pinnat sulkeva pinnoite (P3R)

Kestomuoveille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

30 asteen kulma


  • Pienempi radiaalijännitys

Ei vaurioita ruuvin kuvulle


  • Suurempi kyljen peittoalue

Suuremmat ulosvetovoimat



Kierteen nousulla


  • Lukittuu vahvasti itsestään

Liitos ei löysty itsestään


  • Materiaalin suojaus

Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti



Ruuvin ydin mukautuu kuormituksen mukaan


  • Ei materiaalin vaurioitumista

Tekee työskentelystä luotettavampaa


  • Alhaiset ruuvausmomentit

Varma ruuviliitos



Laadukas pinnoite


  • Kromi (VI)-vapaa pinnoite.

  • Hyvä korroosionkestävyys
Huomautus

WÜPLAST-ruuvit vastaavat lujuusluokkaa 10.9 rajoitetusti vain standardissa DIN EN ISO 898-1 määritetyllä tavalla, koska ruuvin muoto ei salli kaikkien vaatimusten testausta ja käyttöä edellä mainitun standardin mukaisesti.